Bridgetek
Bridgetekの 電子部品(オンボード)
Bridgetekの 能動部品
Bridgetekの ディスクリート
Bridgetek マイコン 64-Pin VQFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(260個)
注文コード
50241933
品番
BT816Q-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:VQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 SPIチャンネル数:4 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応