Bridgetek
Bridgetekの 電子部品(オンボード)
Bridgetekの 能動部品
Bridgetekの ディスクリート
Bridgetek マイコン 64-Pin VQFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50241949
品番
BT815Q-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージタイプ:VQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●SPIチャンネル数:4●標準動作供給電圧:3.3 V●長さ:9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応