Bridgetek
Bridgetekの 電子部品(オンボード)
Bridgetekの 能動部品
Bridgetekの ディスクリート
Bridgetek マイコン 64-Pin VQFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50241958
品番
BT816Q-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:VQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 SPIチャンネル数:4 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応