Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 20mm 110mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242168
品番
K11-E-2LS-200-MS-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,283
販売価格(税別)
¥
17,530
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:110mm 、 プローブ径:20mm 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応