Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 3mm 50mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃
注文コード
50242238
品番
K3-E-2LS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,479
販売価格(税別)
¥
15,890
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応