Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 3mm 50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+400℃
注文コード
50242247
品番
K3-E-2LS-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+400℃
RoHS指令(10物質対応)
対応