Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 4.5mm 60mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242317
品番
K1P-E-2LS-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,367
販売価格(税別)
¥
5,788
バスケットに入れる
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:4.5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応