Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242423
品番
350-D-2LS-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-40℃ 、 最大検出温度:+90℃
RoHS指令(10物質対応)
対応