Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 6mm 60mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242457
品番
K1-E-2LS-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,029
販売価格(税別)
¥
16,390
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+400℃
RoHS指令(10物質対応)
対応