Electrotherm
Electrothermの 電子部品(オンボード)
Electrothermの 能動部品
Electrothermの ディスクリート
Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242545
品番
K4-E-2LS-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,962
販売価格(税別)
¥
15,420
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:M8 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応