e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
e2s 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:16 → 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:100dB●シリーズ:IS-MC1●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:90dB●最大デシベル:100dB●トーンの数:49●危険区域認証:ATEX
注文コード
50242667
品番
IS-MC1-R/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:16 → 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:100dB●シリーズ:IS-MC1●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●最小デシベル:90dB●最大デシベル:100dB●トーンの数:49●危険区域認証:ATEX