e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
e2s 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:ExCS112-05 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:黒 、 最小デシベル:105dB 、 最大デシベル:113dB 、 トーンの数:45 、 最大温度:+55℃
注文コード
50242703
品番
E2XCS1125EG24DC-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:116dB 、 シリーズ:ExCS112-05 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:黒 、 最小デシベル:105dB 、 最大デシベル:113dB 、 トーンの数:45 、 最大温度:+55℃