e2s 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 V dc●レンズ色:アンバー●取付けスタイル:表面●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:116dB●シリーズ:ExCS112-05●バルブタイプ:キセノン灯●ハウジング色:黒●最小デシベル:105dB●最大デシベル:113dB●トーンの数:45●危険区域認証:ATEX 注文コード50242719 品番E2XCS11205EG24DC-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:24 V dc●レンズ色:アンバー●取付けスタイル:表面●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:116dB●シリーズ:ExCS112-05●バルブタイプ:キセノン灯●ハウジング色:黒●最小デシベル:105dB●最大デシベル:113dB●トーンの数:45●危険区域認証:ATEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする