e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
e2s 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:クリア 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:112dB 、 シリーズ:AL105N 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+55℃
注文コード
50242789
品番
AL105DC24CL-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:クリア 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:112dB 、 シリーズ:AL105N 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応