e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
e2s 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:117dB 、 シリーズ:BExCS110-05D 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:72dB 、 最大デシベル:110dB 、 トーンの数:32 、 最小温度:-50℃
注文コード
50242798
品番
BEXCS11005D24DC-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:117dB 、 シリーズ:BExCS110-05D 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:赤 、 最小デシベル:72dB 、 最大デシベル:110dB 、 トーンの数:32 、 最小温度:-50℃