千鳥側刃付メタルソー S-SMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50244226 品番 S-SMS 100X3.1X25.4
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 外径(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1〜0 刃幅l(mm)3.1 刃幅許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする