Baumer IVO
Baumer IVOの 電子部品(オンボード)
Baumer IVOの 能動部品
Baumer IVOの ディスクリート
Baumer IVO インクリメンタル形 インクリメンタル 5000 GI355シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50244505
品番
GI355.070R035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,193
販売価格(税別)
¥
65,630
バスケットに入れる
仕様
パルス/回転:5000、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:10000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP54、全体の高さ:65mm、動作温度Min:-25℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦150kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応