Baumer IVO
Baumer IVOの 電子部品(オンボード)
Baumer IVOの 能動部品
Baumer IVOの ディスクリート
Baumer IVO エンコーダホイール アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイヤ周長:20cm●ボアサイズ:10mm●素材:アルミ●表面パターン:ギザギザ●シリーズ:MR211
注文コード
50244557
品番
MR211.10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイヤ周長:20cm●ボアサイズ:10mm●素材:アルミ●表面パターン:ギザギザ●シリーズ:MR211