Baumer IVO
Baumer IVOの 電子部品(オンボード)
Baumer IVOの 能動部品
Baumer IVOの ディスクリート
Baumer IVO エンコーダホイール アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイヤ周長:50cm●ボアサイズ:7mm●素材:アルミ●表面パターン:ギザギザ●シリーズ:MR512
注文コード
50244566
品番
MR512.07A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,923
販売価格(税別)
¥
19,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイヤ周長:50cm●ボアサイズ:7mm●素材:アルミ●表面パターン:ギザギザ●シリーズ:MR512