Baumer IVO
Baumer IVOの 電子部品(オンボード)
Baumer IVOの 能動部品
Baumer IVOの ディスクリート
Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイヤ周長:50cm●ボアサイズ:7mm●素材:プラスチック●表面パターン:滑らか●シリーズ:MR542
注文コード
50244627
品番
MR542.07D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイヤ周長:50cm●ボアサイズ:7mm●素材:プラスチック●表面パターン:滑らか●シリーズ:MR542