Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
50244828
品番
INT035TFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:8データバス 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:20.4 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 色数:16,777,216
RoHS指令(10物質対応)
対応