LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)385 注文コード50245737 品番LEDB85903
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は光束など5種類から選べます 他の種類を見る

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。

質量(kg)0.8 材質アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装 光源寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)70 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 光束(Lm)385 用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 幅(mm)146 高さ(mm)146 奥行(mm)88 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
注意
※防湿形は屋外では使用できません。グローブカバーの変色や破損の原因となります。
※器具周囲面より150mm以上離して取付。
※ランプは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245712
2020-08-12
用途:
不動産物件の照明交換
建設業・工事業

ledが別売りとはどこにも書いていない、取り付けてから別売りの商品と知りました、これなら別の商品を選ぶべきでした。

6人が参考にしています
対象商品:
50245712
2018-05-23
用途:
屋外屋根下で使用
大竹医療器械店 様 (医療・福祉・介護関連業)

LEDユニットが別売は、仕方ないが、別売のユニットを探すのにてまっどった
ユニットの光量も選べるので 商品を併記してほしい

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする