Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●静電容量:90μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:モータ始動●抑制クラス:C●温度特性:ポリプロピレンフィルム●許容差(マイナス):-5% 注文コード50245817 品番4.16.10.40.64
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:90μF●電圧:450V ac●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:4.16.10●アプリケーション:モータ始動●抑制クラス:C●温度特性:ポリプロピレンフィルム●許容差(マイナス):-5% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245808
2025-08-26
用途:
循環扇の修理
農・林・水産業

循環扇が回らなくなったので、コンデンサーの故障だと思い交換しました。無事直って良かったです。
このコンデンサーは、他では見つけられなかったので
モノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする