エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 一般電卓
12桁 計算機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246342
品番
EA761GA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-101
寸法(mm)
103×145×30.7
質量(g)
110
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06135002