12桁 デスク型計算機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50246385 品番EA761GA-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880
桁数12桁 エスコ品番EA761GA-103 寸法(mm)122.5×177.5×32.7 質量(g)195 電源太陽電池+CR2032×1個 エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06135002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする