DCギアモータ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力スピード:5 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:20 Ncm●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:45 mA●コアコンストラクション:鉄心 注文コード50246386 品番1271-12-392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力スピード:5 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:20 Ncm●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:45 mA●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする