McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
DCギアモータ McLennan Servo Supplies
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:80 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2.5 Ncm●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:36mm●幅:27mm●許容電流値:50 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50246395
品番
1271-12-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:80 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:2.5 Ncm●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:36mm●幅:27mm●許容電流値:50 mA●コアコンストラクション:鉄心