McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
DCサーボモータ McLennan Servo Supplies
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大出力トルク:1.05 Nm●電源電圧:36 V dc●出力スピード:3200 rpm●許容入力:60 W●ストールトルク:20Ncm●軸径:6mm●長さ:142mm●幅:52.5mm
注文コード
50246413
品番
M586TE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大出力トルク:1.05 Nm●電源電圧:36 V dc●出力スピード:3200 rpm●許容入力:60 W●ストールトルク:20Ncm●軸径:6mm●長さ:142mm●幅:52.5mm