DCサーボモータ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大出力トルク:1.5 Ncm●電源電圧:12 V dc●出力スピード:3000 rpm●許容入力:2.9 W●ストールトルク:0.6Ncm●軸径:3mm●長さ:39.5mm●幅:29mm 注文コード50246429 品番9904 120 18105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大出力トルク:1.5 Ncm●電源電圧:12 V dc●出力スピード:3000 rpm●許容入力:2.9 W●ストールトルク:0.6Ncm●軸径:3mm●長さ:39.5mm●幅:29mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする