McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
DCモーター McLennan Servo Supplies ブラシレス 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:12 W●出力スピード:4550 rpm●軸径:5.99mm●最大出力トルク:0.03 Nm●長さ:36mm●寸法:54 (直径) x 36 mm●許容電流値:0.69 A
注文コード
50246438
品番
BLDC48-12L-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:12 W●出力スピード:4550 rpm●軸径:5.99mm●最大出力トルク:0.03 Nm●長さ:36mm●寸法:54 (直径) x 36 mm●許容電流値:0.69 A