McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
DCモーター McLennan Servo Supplies ブラシレス 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:3650 rpm●軸径:5.99mm●最大出力トルク:0.17 Nm●長さ:62.1mm●寸法:68 (直径) x 62.1 mm●許容電流値:2.9 A
注文コード
50246447
品番
BLDC58-50 MK2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:50 W●出力スピード:3650 rpm●軸径:5.99mm●最大出力トルク:0.17 Nm●長さ:62.1mm●寸法:68 (直径) x 62.1 mm●許容電流値:2.9 A
RoHS指令(10物質対応)
対応