エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電卓
エスコの 一般電卓
12桁 計算機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50246674
品番
EA761GA-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-79
寸法(mm)
126×175×35
質量(g)
170
電源
太陽電池+LR44×1個
機能
税計算、時間計算、四捨五入・切り捨て機能、特大表示、早打ち対応