ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
ユニバーサルエミレント(EP)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×150
捕集効率(%)
65
注文コード
50246990
品番
EP-65-F-GI
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・捕集効率
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能
ろ材交換型
材質
(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)
60以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×610×150
風量(m
3
/min)
56
材質(外枠)
亜鉛メッキ鋼板
ガスケット
空気の流入側
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
(初期)60、(最終)300
使用湿度(%RH)
<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)