Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric ロータリソレノイド
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ロータリーストローク:45°●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●直径:33.3 mm●長さ:47.55mm●重量:113.4g●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:28 V dc●ワイヤサイズ:30AWG
注文コード
50248267
品番
810-282-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ロータリーストローク:45°●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●直径:33.3 mm●長さ:47.55mm●重量:113.4g●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:28 V dc●ワイヤサイズ:30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応