Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric ロータリソレノイド
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ロータリーストローク:67-1/2°●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●直径:39.7 mm●シリーズ:4E
注文コード
50248276
品番
H-15021-028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ロータリーストローク:67-1/2°●駆動タイプ:ロータリー●デューティサイクル:25%●直径:39.7 mm●シリーズ:4E
RoHS指令(10物質対応)
対応