Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric ロータリソレノイド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大ロータリーストローク:25°●駆動タイプ:ロータリー●直径:28.6 mm●長さ:25.83mm●重量:56.7g●シリーズ:2E
注文コード
50248294
品番
H-2346-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ロータリーストローク:25°●駆動タイプ:ロータリー●直径:28.6 mm●長さ:25.83mm●重量:56.7g●シリーズ:2E
RoHS指令(10物質対応)
対応