FTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:SIE、UART 、 トランスミットFIFO:512B 、 受信FIFO:512B 、 最大データレート:3.4Mbit/s 、 トランスミッタ/レシーバFIFOカウター:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:16 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:0.197 x 0.157 x 0.059インチ 、 長さ:5mm 、 幅:0.157インチ 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 注文コード50248407 品番FT201XS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:SIE、UART 、 トランスミットFIFO:512B 、 受信FIFO:512B 、 最大データレート:3.4Mbit/s 、 トランスミッタ/レシーバFIFOカウター:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:16 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:0.197 x 0.157 x 0.059インチ 、 長さ:5mm 、 幅:0.157インチ 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする