内容量1袋(2個)
仕様1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:SIE、UART 、 トランスミットFIFO:512B 、 受信FIFO:512B 、 最大データレート:1Mbit/s 、 トランスミッタ/レシーバFIFOカウター:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:20 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:0.344 x 0.157 x 0.059インチ 、 長さ:8.74mm 、 幅:0.157インチ 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50248443
品番FT221XS-R