FTDI Chip USB-シリアルUART 1チャンネル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 注文コード50248504 品番FT232HL-REEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:RS232, RS422, RS485 UART 、 最大データレート:12Mbit/s 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 長さ:7mm 、 幅:7mm 、 高さ:1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする