FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
FTDI Chip USB-シリアルUART 1チャンネル 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50248513
品番
FT232HQ-REEL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:RS232, RS422, RS485 UART 、 最大データレート:12Mbit/s 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 長さ:7mm 、 幅:7mm 、 高さ:1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応