FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
FTDI Chip USB-シリアルUART 1チャンネル 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(6000個)
注文コード
50248529
品番
FT232RQ-REEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのチャンネル数:1 、 サポート規格:RS232, RS422, RS485 UART 、 トランスミットFIFO:256B 、 受信FIFO:128B 、 最大データレート:3MBd 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:5 V 、 寸法:5 x 5mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応