曜日別特売
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530

 

LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530
LSL-301Y JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業) 50248530

JB激光LEDハイパワーマーカーユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色イエロー
内容量1個注文コード50248530品番LSL-301Y
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

路面をより明るく照射し安全を確保!
マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!

用途電装パーツ消費電力(W)2.4レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED色イエロー定格電流(mA)100(DC24V時)LED使用数(個)6
関連資料:(0.5MB)
注意
※本製品はレンズとユニットベースを分解することは出来ません

商品説明動画

JB 激光ユニット 動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする