東芝ライテック
LED電球(指定ランプ) アクセントライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
材質
アルミダイカスト/ウォームシルバー、アクリル/透明・フロスト
注文コード
50248582
品番
LEDB88942(S)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可
材質
アルミダイカスト/ウォームシルバー、アクリル/透明・フロスト
幅(mm)
115
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
160
奥行(mm)
127
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.9
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80