FTDI Chip
FTDI Chipの 電子部品(オンボード)
FTDI Chipの 能動部品
FTDI Chipの ディスクリート
FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(2個)
注文コード
50248635
品番
FT120T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:1 、 プロトコルサポート:USB 1.1, USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3→ 5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 幅:4.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応