仕様トランシーバ数:1 、 データレート:3.4Mbps 、 プロトコルサポート:HID, I2C, UART, USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WQFN 、 ピン数:28 、 寸法:5 x 5 x 0.75mm 、 高さ:0.75mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応