東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LED一体形 照度センサー付表札灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50248686
品番
LEDB87935YL(K)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
前面の光を遮光した上下配光の表札灯です。
照度センサーが付いているので周囲が暗くなると点灯し、明るくなると自動で消灯。
消し忘れがありません。
必ず壁スイッチをお使いください。
色
電球色
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可
材質
アルミダイキャスト/ブラック、下面パネル/アクリル・フロスト
質量(kg)
0.8
タイプ
白熱灯器具40Wクラス、下面カバー付
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×120
光源
LED(電球色)
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.8
光源寿命
40000時間
LED
一体形
出しろ(mm)
118
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80