Druck
Druckの 電子部品(オンボード)
Druckの 能動部品
Druckの ディスクリート
Druck 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1.6バール●メディアは、測定:流体●アナログ出力:4 → 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 32 V
注文コード
50248836
品番
X5072-TB-A1-CA-H1-PA -1 to 1.6 bar G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,050
販売価格(税別)
¥
55,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1.6バール●メディアは、測定:流体●アナログ出力:4 → 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 32 V
精度
+/-0.2 %
出力方式
アナログ
応答時間
10 ms
材質(ハウジング)
ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
プロセス接続
G1/4
危険区域認証
ATEX