Druck
Druckの 電子部品(オンボード)
Druckの 能動部品
Druckの ディスクリート
Druck 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:250mbar●精度:+/-0.2 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 5 V●応答時間:10 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:7 → 32 V●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP68●危険区域認証:ATEX
注文コード
50248915
品番
A5074-TB-A1-CA-H1-PA 250 mbar G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,833
販売価格(税別)
¥
78,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:250mbar●精度:+/-0.2 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0 → 5 V●応答時間:10 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:7 → 32 V●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP68●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応