Druck 圧力センサ 絶対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.8バール●最大圧力の読み:1.2バール●精度:+/-0.1 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:DIN 43650 Type A●応答時間:10 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 32 V●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX 注文コード50249116 品番X5072-TB-A2-CA-H1-PA 0.8 to 1.2 bar B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.8バール●最大圧力の読み:1.2バール●精度:+/-0.1 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:DIN 43650 Type A●応答時間:10 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 32 V●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする