商品レビューを投稿する内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最大圧力の読み:250バール●精度:+/-0.1 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:10 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 32 V●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX注文コード50249204品番X5072-TB-A2-CA-H1-PA 250 bar SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,092販売価格(税別)